モジュラードリル KTIP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25333833 品番 KTIP180R1SCF25M
参考基準価格(税別)¥46,840 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク

シャンク径D(Φmm)20 全長L(mm)156 溝長(mm)51 加工径ΦD(mm)15 シャンク長ls(mm)49 最大加工径D1(Φmm)15.99 最大加工径L4(Φmm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする