セラミックインサート SNG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 25333955 品番 SNGN190616E KYS25
参考基準価格(税別)¥36,250 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング

形状正方形 コーナーR(mm)1.6 コーナー半径(mm)1.6 厚さ(mm)6.35 厚さS(mm)6.35 チップブレーカなし 逃げ角(度)0 寸法D(mm)19.05 穴の有無なし 寸法L10(mm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする