ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
セラミックインサート RCGV
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
4.76
注文コード
25334016
品番
RCGX060400E KYS25
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状
円形
厚さS(mm)
4.78
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
7
寸法D(mm)
6.35