超硬ドリル B269HP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)3 注文コード25334165 品番B269A03000HP KCPK15
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はドリル径など111種類から選べます 他の種類を見る

鋼加工用。スル―クーラント。4マージンランド。ロングドリル。KCPK15はTiAlNベースの多層コーティング

ドリル径(Φmm)3 溝長(mm)52 全長(mm)93 シャンク径(Φmm)6 材質超硬 シャンク長(mm)36 表面処理多層TiAlN-PVDコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする