セラミックインサート SNG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 25334637 品番 SNGN120412T01020 KYS30
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適

形状正方形 コーナーR(mm)1.2 コーナー半径(mm)1.2 厚さS(mm)4.76 厚さ(mm)4.76 チップブレーカなし 逃げ角(度)0 寸法D(mm)12.7 穴の有無なし 寸法L10(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする