ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
セラミックインサート SNG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
25334673
品番
SNGN190724E KYS30
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状
正方形
コーナーR(mm)
2.4
コーナー半径(mm)
2.4
厚さS(mm)
7.94
厚さ(mm)
7.94
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
19.05
穴の有無
なし
寸法L10(mm)
19.05