超硬ドリル B041CPG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)3.048 注文コード25335005 品番B041A03048CPG KC7325
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はドリル径など265種類から選べます 他の種類を見る

マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク

ドリル径(Φmm)3.048 溝長(mm)20 全長(mm)62 シャンク径(Φmm)6 材質超硬 シャンク長(mm)36 表面処理AlTiN-PVDコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする