DR77R2N 防じんマスク DR77R2N 重松製作所 25335494

防じんマスク DR77R2N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25335494 品番DR77R2N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
付属品フィルター 適合(ろ過材)R2N、(フィットチェッカー)R3、(排気弁)50001、(吸気弁)50108、(しめひも)50335 サイズM 質量(g)115以下 規格RL2 吸気抵抗(Pa)(実測平均値):69以下 粒子捕集効率(%)(実測平均値):98.7以上 国家検定合格番号TM630 材質(接顔体)TPE(スチレン系) 排気抵抗(Pa)(実測平均値):40以下 種別取替式防じん
取扱説明書:

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25335494 DR77R2N 20791839 11930 防じん・防毒マスク TW01 重松製作所 防じん・防毒マスク TW01 重松製作所 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする