ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
A4 溝入れインサート A4G-P-E-ST
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25342626
品番
A4G0500M05P08EST KB1630
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
A4用インサート。フラットトップ。PcBN用
コーナーR(mm)
0.8
寸法T(mm)
3.5
幅W(mm)
5
寸法LI(mm)
25
シートサイズ
5