A4 溝入れインサート A4G-P-E-ST

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25342644 品番 A4G0600M06P08EST KB1630
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

A4用インサート。フラットトップ。PcBN用

コーナーR(mm)0.8 寸法T(mm)4 幅W(mm)6 寸法LI(mm)30 シートサイズ6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする