ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
A4 溝入れインサート A4G-P-S-ST
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シートサイズ
5
注文コード
25342757
品番
A4G0500M05P08S02025ST KB5625
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
シートサイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
A4用インサート。フラットトップ。Tランド。PCD用
コーナーR(mm)
0.8
寸法T(mm)
3.5
幅W(mm)
5
寸法LI(mm)
25
シートサイズ
5