※使用例

FM-VEH02004LBLV フロアマット 助手席用 ヴェール (ビニール付) レンジャープロワイド H14/02〜H29/04 雅 25343275 FM-VEH02004LBLV フロアマット 助手席用 ヴェール (ビニール付) レンジャープロワイド H14/02〜H29/04 雅 25343275

フロアマット 助手席用 ヴェール (ビニール付) レンジャープロワイド H14/02〜H29/04

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー 注文コード25343275 品番FM-VEH02004LBLV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

車種別専用設計の ヴェール フロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着

用途助手席 ブルー 適合車種レンジャープロワイド H14/02〜H29/04
注意
※車種専用設計のため、車種をよく確認のうえご購入ください。
※年式には前後がございますので目安として参考にしてください
※写真はビニール無し運転席です。(装着例カラー:ネイビー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする