ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル B731HP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25344324
品番
B731A19446HP KCPK15
参考基準価格(税別)
¥100,320
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
鋼/鋳物加工用。
ドリル加工と面取り加工を1つの工程で行えます。
TiAlNベースの多層コーティング。
ショートタイプ
ドリル径(Φmm)
19.446
溝長(mm)
78
全長(mm)
153
シャンク径(Φmm)
25
材質
超硬
シャンク長(mm)
56
表面処理
多層TiAlN-PVDコーティング