超硬ドリル B732HP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25344394 品番 B732A07938HP KCPK15
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

鋼/鋳物加工用。
ドリル加工と面取り加工を1つの工程で行えます。TiAlNベースの多層コーティング。
ロングタイプ

ドリル径(Φmm)7.938 溝長(mm)47 全長(mm)102 シャンク径(Φmm)12 材質超硬 シャンク長(mm)45 表面処理多層TiAlN-PVDコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする