スロアウェイドリル インサート DFR-GD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード25346808 品番DFR030204GD KCU40
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

Drill Fix DFRインサート 。ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に推奨する汎用チップブレーカー形状

寸法L1(mm)8.71 内接円(mm)D12.5 コーナーR(mm)0.4 幅W(mm)6 厚さS(mm)2.88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする