スロアウェイドリル インサート DFT-HP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 刃長l(mm)7.94 注文コード25347386 品番DFT070408HP KCPK10
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は刃長l・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

DrillFix DFT用。ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に 推奨するハイポジのチップブレーカー形状

刃長l(mm)7.94 寸法D(mm)12 内接円(mm)D15.5 コーナーR(mm)0.8 厚さS(mm)4.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする