CBN インサート TNGA-MT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25350527 品番TNGA160412S01225MT KBH20
参考基準価格(税別)¥21,260 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能

形状正三角形 コーナー半径(mm)1.2 コーナーR(mm)1.2 穴の形状円筒穴 厚さS(mm)4.76 厚さ(mm)4.76 チップブレーカなし 逃げ角(度)0 寸法D(mm)9.53 穴の有無あり 寸法L10(mm)16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする