超硬エンドミル UJDE 6 FLUTE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)12 注文コード25350947 品番UJDE1200A6AS KCSM15
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はドリル径など12種類から選べます 他の種類を見る

HARVIV。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。6枚刃

ドリル径(Φmm)12 全長(mm)83 シャンク径(Φmm)12 材質超硬 最大切込深さ(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする