超硬ドリル B556DAL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25354614 品番 B556A12700DAL KN15
参考基準価格(税別)¥40,950 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

CFRP/金属積層材加工用。ダブルアングルポイント設計により、金属積層からの抜け出し時にバリなし出口を実現。ノンコ-ト材種

ドリル径(Φmm)12.7 溝長(mm)60 全長(mm)107 シャンク径(Φmm)14 材質超硬 シャンク長(mm)45 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする