超硬ドリル B271HPG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25356294 品番 B271Z03700HPG KCPK20
参考基準価格(税別)¥42,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング

ドリル径(Φmm)3.7 溝長(mm)69 全長(mm)105 シャンク径(Φmm)4 材質超硬 シャンク長(mm)32 表面処理多層PVD-AlCrN系コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする