超硬ドリル B271HPG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25356434 品番 B271Z05800HPG KCPK20
参考基準価格(税別)¥44,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング

ドリル径(Φmm)5.8 溝長(mm)103 全長(mm)143 シャンク径(Φmm)6 材質超硬 シャンク長(mm)36 表面処理多層PVD-AlCrN系コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする