ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル B271HPG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25356723
品番
B271Z08200HPG KCPK20
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
ドリル径(Φmm)
8.2
溝長(mm)
152
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
9
材質
超硬
シャンク長(mm)
42
表面処理
多層PVD-AlCrN系コーティング