重松製作所
重松製作所の 防じんマスク
重松製作所の 防じんマスク(取替え式)
重松製作所の 本体 防じんマスク(取替え式)
防じんマスク DR77R2N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25357745
品番
DR77R2N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
フィルター
適合
(ろ過材)R2N、(フィットチェッカー)R3、(排気弁)50001、(吸気弁)50108、(しめひも)50335
サイズ
M/EE
質量(g)
115以下
規格
RL2
吸気抵抗(Pa)
(実測平均値):69以下
粒子捕集効率(%)
(実測平均値):98.7以上
国家検定合格番号
TM630
材質(接顔体)
TPE(スチレン系)
排気抵抗(Pa)
(実測平均値):40以下
種別
取替式防じん
取扱説明書:
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25357745
DR77R2N
20791866
11927
防じん・防毒マスク TW01
重松製作所
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です