ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル B273HPG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25358254
品番
B273Z13500HPG KCPK20
参考基準価格(税別)
¥156,300
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
ドリル径(Φmm)
13.5
溝長(mm)
373
全長(mm)
435
シャンク径(Φmm)
14
材質
超硬
シャンク長(mm)
52
表面処理
多層PVD-AlCrN系コーティング