曜日別特売
WOEJ090512SRGD KCSM30 ミーリングインサート WOEJ ケナメタル 25358656

ミーリングインサート WOEJ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード25358656品番WOEJ090512SRGD KCSM30
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

KenFeed2X用インサート。軟鋼加工用。低抵抗。6コーナー仕様

コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)5.4形状六角形寸法D(mm)8.9切刃数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする