Beyond Evolution 溝入れインサート EC-U-CM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) シートサイズ1B コーナーR(mm)0.2 幅W(mm)1.4 注文コード25359828 品番EC014M1BL06CM01 KCU25
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はシートサイズ・コーナーR・幅Wなど16種類から選べます 他の種類を見る

Beyond Evolution突っ切り用インサート。主に鋼加工用。中〜高送り。ニュートラル

コーナーR(mm)0.2 仕様左勝手αL6 幅W(mm)1.4 長さL1(mm)9 シートサイズ1B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする