ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
Beyond Evolution 溝入れインサート EC-U-CM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
シートサイズ
2
コーナーR(mm)
0.2
幅W(mm)
2
注文コード
25359846
品番
EC020M02L06CM02 KCU25
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
シートサイズ・コーナーR・幅W
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
Beyond Evolution突っ切り用インサート。主に鋼加工用。中〜高送り。ニュートラル
コーナーR(mm)
0.2
仕様
左勝手αL6
幅W(mm)
2
長さL1(mm)
9
シートサイズ
2