ISO インサート TNMG-MP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) コーナー半径(mm)0.4 コーナーR(mm)0.4 注文コード25362558 品番TNMG160404MP KCM25B
参考基準価格(税別)¥5,950 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はコーナー半径・コーナーR・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

ISOインサート。ノーズ角90°。M級。6°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用

形状正三角形 コーナー半径(mm)0.4 コーナーR(mm)0.4 穴の形状円筒穴 厚さS(mm)4.76 厚さ(mm)4.76 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 寸法D(mm)9.53 穴の有無あり 寸法L10(mm)16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする