ケナメタル
突っ切りブレード BEYOND EVOLUTION
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
全長L1(mm)
110
110
90
150
260
寸法H(mm)
26
26
19
32
53
幅W(mm)
1.4
1.4
2
1.6
3
4
5
6
8
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25372638
品番
EVBSN19G1B14
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
Beyond Evolution。突っ切りブレード
勝手
勝手なし
寸法H(mm)
26
全長L1(mm)
110
寸法CD(mm)
15
幅W(mm)
1.4
シートサイズ
1B