曜日別特売
EVSML2525M0226 Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION ケナメタル 25372823

Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
勝手
シャンク幅B(mm)25
寸法LH(mm)42
内容量1個注文コード25372823品番EVSML2525M0226
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Beyond Evolution。一体型ストレートホルダー

勝手ヘッド高さ(mm)34寸法LH(mm)42長さL1(mm)150シャンク幅B(mm)25シートサイズ2シャンク高さH(mm)25加工深さ(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする