曜日別特売
EVBSN19G1F16 突っ切りブレード BEYOND EVOLUTION ケナメタル 25373408

突っ切りブレード BEYOND EVOLUTION

商品レビューを投稿する
取扱停止中
全長L1(mm)110
寸法H(mm)26
幅W(mm)1.6
内容量1個注文コード25373408品番EVBSN19G1F16
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Beyond Evolution。突っ切りブレード

勝手勝手なし寸法H(mm)26全長L1(mm)110寸法CD(mm)17幅W(mm)1.6シートサイズ1F
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする