ケナメタル
突っ切りブレード BEYOND EVOLUTION
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
全長L1(mm)
90
110
90
150
260
寸法H(mm)
19
26
19
32
53
幅W(mm)
2
1.4
2
1.6
3
4
5
6
8
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25373417
品番
EVBSN26J1F17
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
Beyond Evolution。突っ切りブレード
勝手
勝手なし
寸法H(mm)
19
全長L1(mm)
90
幅W(mm)
2
シートサイズ
2