超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25373828 品番 UADE1200A4BV KCPM15
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き

ドリル径(Φmm)12 溝長(mm)36 全長(mm)83 シャンク径(Φmm)12 材質超硬 表面処理PVDコーティング 最大切込深さ(mm)26 面取幅BCH(mm)0.5 ネック径D3(Φmm)11.28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする