ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル RSM II
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
12
注文コード
25373968
品番
FSDE1200E9DYE KC643M
参考基準価格(税別)
¥56,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
マルチフルート。チタン合金加工用。AlTiNコーティング。クーラントスルー。36°ネジレ。9枚刃。Safe-Lock。ネック付き
ドリル径(Φmm)
12
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
刃数
9
切刃長さ(mm)
24
表面処理
PVDコーティング
ネック径D3(Φmm)
11.28