曜日別特売
7792VXP06SA035Z6R43 高送りカッター 7792IC06 ケナメタル 25383549

高送りカッター 7792IC06

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード25383549品番7792VXP06SA035Z6R43
参考基準価格(税別)¥86,400販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。スクリューオンタイプ。06タイプ

加工径ΦD(mm)27最大加工径D(Φmm)35首下長L2(mm)43最大切込深さ(mm)0.9刃数Z6ねじサイズM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする