ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスドリル関連商品
スロアウェイドリル インサート DFT-DS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
25383969
品番
DFTX20204DS KCU40
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
Drill Fix DFT用 。低炭素鋼、高合金工具鋼、ステンレス鋼のドリル加工用 。DSブレーカー形状により、切り屑排出、切り屑分断、切り屑のカールを改善。
刃長l(mm)
3.31
寸法D(mm)
5
内接円(mm)
D12.25
コーナーR(mm)
0.4
厚さS(mm)
2.45