曜日別特売
EVM50R0516MC Beyond Evolution モジュラーブレード BEYOND EVOLUTION ケナメタル 25384127

Beyond Evolution モジュラーブレード BEYOND EVOLUTION

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個勝手ブレードサイズ(mm)50シートサイズ5注文コード25384127品番EVM50R0516MC
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Beyond Evolution。クーラント付きモジュラーストレートブレード

勝手シートサイズ5ブレードサイズ(mm)50加工深さ(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする