曜日別特売
RMR20000H7SF KCU05 モジュラーリーマーヘッド RMR-SF ケナメタル 25384915

モジュラーリーマーヘッド RMR-SF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード25384915品番RMR20000H7SF KCU05
参考基準価格(税別)¥68,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ディスクスタイルリーマ 。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用

加工径ΦD(mm)20刃長l(mm)7.5全長L(mm)173.4材質KCU05刃形スパイラル刃径(Φmm)20シャンクストレートシャンク寸法L4(mm)116.4シャンク径D(Φmm)20シャンク長ls(mm)51刃数Z6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする