超硬エンドミル UBDE 4 FLUTE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25385773 品番 F4AS2000BWX38R600 KCPM15
参考基準価格(税別)¥94,630 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付。サイドロック

ドリル径(Φmm)20 溝長(mm)60 全長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 材質超硬 表面処理PVDコーティング 寸法D3(Φmm)18.8 最大切込深さ(mm)30 コーナー6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする