ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UKDV
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25385938
品番
UKDV3200X4CV KCPM15
参考基準価格(税別)
¥117,100
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
Duo-Lock。HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。37°39°ネジレ。4枚刃
ドリル径(Φmm)
32
溝長(mm)
48
全長(mm)
71.7
材質
超硬
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
48
首下長L1(mm)
71.2
フランジ径D(Φmm)
31
面取幅BCH(mm)
0.5
システムサイズ
DL32