ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 3 UJBV
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25386175
品番
UJBV1600X6CN KCSM15
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
Duo-Lock。HARVIV。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ボール。37°39°ネジレ。6枚刃
ドリル径(Φmm)
16
溝長(mm)
24
全長(mm)
36
材質
超硬
刃数
6
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
24
首下長L1(mm)
36
フランジ径D(Φmm)
15.5
システムサイズ
DL16