刃先交換式超硬エンドミル HARVI 3 UJBV

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25386184 品番 UJBV2000X6CN KCSM15
参考基準価格(税別)¥70,800 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

Duo-Lock。HARVIV。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ボール。37°39°ネジレ。6枚刃

ドリル径(Φmm)20 溝長(mm)30 全長(mm)45 材質超硬 刃数6 表面処理PVDコーティング 最大切込深さ(mm)30 首下長L1(mm)45 フランジ径D(Φmm)19.3 システムサイズDL20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする