ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 2 UCDV
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25386367
品番
UCDV1600X5CV KCPM15
参考基準価格(税別)
¥45,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
Duo-Lcok。HARVIU。不等分フルート。厚膜コーティングBeyond材種。37°39°ネジレ。5枚刃
ドリル径(Φmm)
16
溝長(mm)
24
全長(mm)
36
材質
超硬
刃数
5
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
24
首下長L1(mm)
36
フランジ径D(Φmm)
15.5
面取幅BCH(mm)
0.5
システムサイズ
DL16