刃先交換式超硬エンドミル HARVI 2 UDDV

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)12 注文コード25386464 品番UDDV1200X5CQL KC643M
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はドリル径など21種類から選べます 他の種類を見る

Duo-Lcok。HARVIU。不等分フルート。AlTiNコーティング。37°39°ネジレ。5枚刃

ドリル径(Φmm)12 溝長(mm)18 全長(mm)27 最大切込深さ(mm)18 コーナーR2.5 材質超硬 刃数5 表面処理PVDコーティング 首下長L1(mm)27 フランジ径D(Φmm)11.5 システムサイズDL12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする