ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 2 UDDV
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
16
注文コード
25386489
品番
UDDV1600X5CQJ KC643M
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
Duo-Lcok。HARVIU。不等分フルート。AlTiNコーティング。37°39°ネジレ。5枚刃
ドリル径(Φmm)
16
溝長(mm)
24
全長(mm)
36
最大切込深さ(mm)
24
コーナー
R1.5
材質
超硬
刃数
5
表面処理
PVDコーティング
首下長L1(mm)
36
フランジ径D(Φmm)
15.5
システムサイズ
DL16