曜日別特売
EVM65R0620A075100C Beyond Evolution 端面溝入れモジュラーブレード BEYOND EVOLUTION ケナメタル 25387758

Beyond Evolution 端面溝入れモジュラーブレード BEYOND EVOLUTION

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個勝手ブレードサイズ(mm)65シートサイズ6注文コード25387758品番EVM65R0620A075100C
参考基準価格(税別)¥34,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Beyond Evolution。クーラント付きインボード端面溝入れモジュラーブレード

勝手最小加工径D(Φmm)75最大加工径D(Φmm)100シートサイズ6ブレードサイズ(mm)65加工深さ(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする