ケナメタル
Beyond Evolution 端面溝入れモジュラーブレード BEYOND EVOLUTION
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
左
ブレードサイズ(mm)
50
シートサイズ
4
注文コード
25388397
品番
EVM50L0416B040050C
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・ブレードサイズ・シートサイズ
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
Beyond Evolution。クーラント付きアウトボード端面溝入れモジュラーブレード
勝手
左
最小加工径D(Φmm)
40
最大加工径D(Φmm)
50
シートサイズ
4
ブレードサイズ(mm)
50
加工深さ(mm)
16