ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート TNMG-CT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25390427
品番
TNMG160408CT KCPK05
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
寸法D(mm)
9.53
寸法L10(mm)
16.5
厚さS(mm)
4.76
コーナーR(mm)
0.8
形状
正三角形
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
穴の有無
あり