ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル シャンク FDS-WD 1.5xD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25391389
品番
WD32FDS28076M
参考基準価格(税別)
¥129,200
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
KSEM PLUS 2°ホイッスルノッチシャンク本体
シャンク径D(Φmm)
32
溝長(mm)
32
寸法L1(mm)
76
シャンク長ls(mm)
58
カップリングサイズ
FDS28
加工深さ(mm)
32