モジュラードリル シャンク FDS-WD 1.5xD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25391398 品番 WD32FDS32082M
参考基準価格(税別)¥135,900 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

KSEM PLUS 2°ホイッスルノッチシャンク本体

シャンク径D(Φmm)32 溝長(mm)34 寸法L1(mm)82 シャンク長ls(mm)58 カップリングサイズFDS32 加工深さ(mm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする